{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | SVJCR/L 2525M11 | |
Inserto adatto | VC.. 1103.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 22 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 261300 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263109433 | |
Codice del produttore | 261300 25/11 |