{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBMT 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompi-trucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261234 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750428 | |
Codice del produttore | 261234 HB7130-2 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |