VB. T 160404 HB7120-1

Codice art.: 261232 HB7120-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto VBMT 160404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7120-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale M
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli VM
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 260 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261232 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197818843
    Codice del produttore 261232 HB7120-1

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello