VBMT 110304, Tipo: CA6525

Codice art.: 261174 CA6525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VBMT 110304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA6525
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli HQ
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 140 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261174 CA6525
EAN / GTIN 4960664492336
Codice del produttore TJV07410

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VBMT 110304, Tipo: CA6525

VBMT 110304, Tipo: CA6525

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  12.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  19.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  16.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  20.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  16.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
80 pezzi in magazzino
CHF  11.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  19.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  16.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2 2 2 2
Codice ISO Inserto VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto leggermente interrotto leggermente interrotto leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Rompitrucioli HQ SS VS PF VS
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello