Barra alesatrice in acciaio, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 20/11mm

Codice art.: 261131 20/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 20 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A20R SVQBR/L11
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto VB.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 25 mm
Spostamento centrale L3 13 mm
Altezza di serraggio L2 19 mm
Lunghezza della testina L1 20,5 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261131 20/11
EAN / GTIN 4045197656124
Codice del produttore 261131 20/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello