Barra alesatrice HM, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 20/11mm

Codice art.: 261119 20/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 20 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E20S SVUBR/L 11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto VB.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 25 mm
Spostamento centrale L3 13 mm
Altezza di serraggio L2 18 mm
Lunghezza della testina L1 20,5 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261119 20/11
EAN / GTIN 4062406099848
Codice del produttore 261119 20/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello