Portainserti con bloccaggio a vite 20/11 mm

Codice art.: 261106 20/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 20 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego destro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SVHBR/L 2020K11
    Inserto adatto VB.. 1103..
    Ampiezza funzionale L4 25 mm
    Lunghezza della testina L1 17 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Set di viti per inserti 269028 22
    Angolo di regolazione κ 107,5 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261106 20/11
    EAN / GTIN 4045197655486
    Codice del produttore 261106 20/11

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello