{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TCMT 110204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompi-trucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261012 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257514 | |
Codice del produttore | 261012 HBT020 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |