Barra alesatrice in acciaio, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 10/11mm

Codice art.: 260935 10/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A10K STFCR/L11
Angolo di regolazione κ 90 grado
Inserto adatto TC.. 1102..
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 7 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza della testina L1 22,8 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260935 10/11
EAN / GTIN 4045197653581
Codice del produttore 260935 10/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello