Barra alesatrice in acciaio 12/11 mm

Codice art.: 260931 12/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 5×D
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A12M STLCR/L11
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Inserto adatto TC.. 1102..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 14 mm
    Spostamento centrale L3 7,2 mm
    Altezza di serraggio L2 11 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    Vite inserto 269022 4
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260931 12/11
    Codice del produttore THC11827

    Descrizione

    Esecuzione:

    Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello