{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A20R STLCR/L11 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | TC.. 1102.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 22 mm | |
Spostamento centrale L3 | 11,2 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Vite inserto | 269022 4 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260930 20/11 | |
Codice del produttore | THC11830 |