{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E10K STFCR/L11 | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Inserto adatto | TC.. 1102.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 12 mm | |
Spostamento centrale L3 | 6 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 9,6 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260919 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653390 | |
Codice del produttore | 260919 10/11 |