{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Testina intercambiabile con codice ISO | STUCR/L 16 | |
Inserto adatto | TC.. 16T3.. | |
Corpi base adatti | 264900 – 264908 | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 26 mm | |
Spostamento centrale L3 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 21 mm | |
Vite inserto | 269023 2 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260916 QC/16 | |
Codice del produttore | 090-50531QC1693 |