Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 12/11mm

Codice art.: 260907 12/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 12 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile STGCR/L 1212F11
Inserto adatto TC.. 1102..
Ampiezza funzionale L4 16 mm
Lunghezza della testina L1 19 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Set di viti per inserti 269028 18
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260907 12/11
EAN / GTIN 4045197805911
Codice del produttore 260907 12/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello