{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 12 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | STGCR/L 1212F11 | |
Inserto adatto | TC.. 1102.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 18 | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260906 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197805096 | |
Codice del produttore | 260906 12/11 |