{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | STJCR/L 1616M11 | |
Inserto adatto | TC.. 1102.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269021 1 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260905 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798053 | |
Codice del produttore | 260905 16/11 |