Portainserti con bloccaggio a vite 10/11 mm

Codice art.: 260904 10/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 10 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego destro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile STJCR/L 1010M11
    Inserto adatto TC.. 1102..
    Ampiezza funzionale L4 10 mm
    Lunghezza della testina L1 16 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    Set di viti per inserti 269021 1
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260904 10/11
    EAN / GTIN 4045197798008
    Codice del produttore 260904 10/11

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello