{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MM | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 200 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260791 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257408 | |
Codice del produttore | 260791 HBT130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Tipo: HBT130
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
75 pezzi in magazzino
CHF 5.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 8.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Rompitrucioli | MM | VM | VM | MM | VM | VM |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | M | M | M | M | M | M |