Esiste un’alternativa per questo articolo:

DC. T 11T308, Tipo: CA515

Codice art.: 260492 CA515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA515
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli GK
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 390 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260492 CA515
Codice del produttore TAB01857

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


DC. T 11T308, Tipo: CA515

DC. T 11T308, Tipo: CA515

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  9.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
11.20 CHF
CHF  5.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
9.35 CHF
CHF  5.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2 2
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Impiego principale P K UNI
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 390 m/min 100 m/min - 450 m/min 50 m/min - 250 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello