{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 11T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260462 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750244 | |
Codice del produttore | 260462 HB7130-2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DC. T 11T304, Tipo: HB7130-2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
196 pezzi in magazzino
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0.4 mm |
Codice ISO Inserto | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | slightly interrupted |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0.3 mm - 2.5 mm |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0.05 mm/rev. - 0.35 mm/rev. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |