{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260458 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699718 | |
Codice del produttore | 260458 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC. T 11T302, Tipo: HB7020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 3,3 mm |
Tipo | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HBT130 | HB730-1 |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |