{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 070204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260452 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819147 | |
Codice del produttore | 260452 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto per tornitura DC.T 070204, per lavorazione media, Tipo: HB7140-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
99 pezzi in magazzino
CHF 6.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | continuo | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |