{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMX 11T304 | |
Tipo | CA525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WP | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260388 CA525 | |
Codice del produttore | TAC01731 |