Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

DCMX 070204 Wiper PR1225

Codice art.: 260383 PR1225

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMX 070204
Tipo PR1225
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Impiego secondario P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli WP
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 110 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 50 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260383 PR1225
Codice del produttore TKE03581

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello