DCGT 11T308, Tipo: SP4019

Codice art.: 260375 SP4019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo SP4019
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli 62
Profondità di taglio ap 0,15 mm - 3 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260375 SP4019
Codice del produttore 5660443

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


DCGT 11T308, Tipo: SP4019

DCGT 11T308, Tipo: SP4019

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  28.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  23.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  18.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  15.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2
Condizione di taglio continuo continuo
Profondità di taglio ap 0,15 mm - 3 mm 0,05 mm - 0,6 mm
Rompitrucioli 62 AF
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Impiego principale UNI N
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello