Inserto per tornitura DC.T 11T308, per lavori di finitura, Tipo: HU7315-1

Codice art.: 260361 HU7315-1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU7315-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli AF
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260361 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381523
Codice del produttore 260361 HU7315-1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello