{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 11T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | TIS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 110 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260359 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749644 | |
Codice del produttore | 260359 HB7415-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DC. T 11T304, Tipo: HB7415-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 110 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |