Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 8/04 mm

Codice art.: 260344 8/04
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Misura inserto 4 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A08F SDXCR/L04
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Inserto adatto DC.. 04T0..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 9,2 mm
    Spostamento centrale L3 5 mm
    Altezza di serraggio L2 7,5 mm
    Profondità utile T 3 mm
    Lunghezza della testina L1 15 mm
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    Set di viti per inserti 269028 26
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260344 8/04
    EAN / GTIN 4067263103943
    Codice del produttore 260344 8/04

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello