Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 25/11mm

Codice art.: 260343 25/11
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
⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25R SDUCR/L11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260343 25/11
EAN / GTIN 4045197653147
Codice del produttore 260343 25/11