{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A12M SDUCR/L07 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 16 mm | |
Spostamento centrale L3 | 9,7 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
Vite inserto | 269022 4 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260339 12/07 | |
Codice del produttore | THC11703 |