Esiste un’alternativa per questo articolo:

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 25/11 mm

Codice art.: 260338 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25S SDUCR/L11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 19 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Sporgenza totale L1 125 mm
Vite inserto 269022 3
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260338 25/11
Codice del produttore THC11714

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello