Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 10/07 mm

Codice art.: 260338 10/07
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A10L SDUCR/L07
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 14 mm
Spostamento centrale L3 8,7 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
Vite inserto 269022 4
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260338 10/07
Codice del produttore THC11700

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello