Set di barre alesatrici in HSS, destra

Codice art.: 260334
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Spostamento centrale L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Profondità utile T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Larghezza del collo L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260334
EAN / GTIN 4045197653055
Codice del produttore 260334

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello