Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale 16/07 mm

Codice art.: 260330 16/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie GARANT Master
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A16Q SDQCR/L07
    Inserto adatto DC.. 0702..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 19 mm
    Spostamento centrale L3 10 mm
    Altezza di serraggio L2 15 mm
    Lunghezza della testina L1 28 mm
    Lunghezza complessiva L 180 mm
    Set di viti per inserti 269028 7
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260330 16/07
    EAN / GTIN 4062406576905
    Codice del produttore 260330 16/07

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello