Barra alesatrice in HSS 16/07 mm

Codice art.: 260328 16/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Misura inserto 7 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 5×D
    Materiale da taglio HSS
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile AH16Q SDQCR/L07
    Angolo di regolazione κ 107,5 grado
    Inserto adatto DC.. 0702..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
    Spostamento centrale L3 10 mm
    Altezza di serraggio L2 15 mm
    Lunghezza della testina L1 30 mm
    Lunghezza complessiva L 180 mm
    Set di viti per inserti 269028 7
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260328 16/07
    EAN / GTIN 4045197652812
    Codice del produttore 260328 16/07

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello