{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8024; Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 12 mm; 15 mm | |
Spostamento centrale L3 | 7 mm; 9 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm; 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260324 | |
EAN / GTIN | 4045197652751 | |
Codice del produttore | 260324 |