{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E08K SDQCR/L07 | |
Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 12 mm | |
Spostamento centrale L3 | 7 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 7,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Sporgenza totale L1 | 26 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260321 8/07 | |
EAN / GTIN | 4067263622710 | |
Codice del produttore | 260321 8/07 |