Portainserti con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11mm

Codice art.: 260307 20/11
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDHCR/L 2020K11
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 15 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 3
Vite per piastrina di appoggio 269013 2
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260307 20/11
EAN / GTIN 4045197652560
Codice del produttore 260307 20/11