{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | destro | |
Innenkühlung | sì | |
ISO-Code Halter | SDJCR/L 1616H11 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269023 3 | |
Unterlegplatte | 269007 1 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 1 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Anwendung | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260296 16/11 | |
Codice del produttore | 260296 16/11 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |