CCMT 120404 CA315

Codice art.: 260202 CA315
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA315
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale K
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli GK
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 230 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260202 CA315
EAN / GTIN 4960664798209

Tabella dati

GG(G)
K

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello