CCMT 09T304, Tipo: SP4019

Codice art.: 260184 SP4019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo SP4019
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli 73
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260184 SP4019
Codice del produttore 5660368

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CCMT 09T304, Tipo: SP4019

CCMT 09T304, Tipo: SP4019

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  14.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
10.20 CHF
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
8.50 CHF
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Finitura
Materiale da taglio HM HM
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Rompitrucioli 73 UM1
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 440 m/min 50 m/min - 250 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello