{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WSM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260153 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948878 | |
Codice del produttore | 260153 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T308 Wiper, Tipo: HB7020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 7.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |