CC. T 09T302, Tipo: HB7130-2

Codice art.: 260148 HB7130-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT09T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7130-2
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli VM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 240 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260148 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290919
Codice del produttore 260148 HB7130-2

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CC. T 09T302, Tipo: HB7130-2

CC. T 09T302, Tipo: HB7130-2

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto CCMT09T302 DCGT 070202 DCMT11T302
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Sgrossatura-Finitura Finitura
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 3,3 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Tipo HB7130-2 HB730-1 HB7130-2
Rompitrucioli VM XUM VM
Impiego principale M UNI M
Tolleranza M M M

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello