CCMT 060202 Wiper, Tipo: PR1725

Codice art.: 260093 PR1725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 060202
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo PR1725
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Impiego secondario P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli WP
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 50 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260093 PR1725
EAN / GTIN 4960664890590

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CCMT 060202 Wiper, Tipo: PR1725

CCMT 060202 Wiper, Tipo: PR1725

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  9.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  8.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  9.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  8.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF  5.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
9.40 CHF
CHF  4.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
7.85 CHF
CHF  4.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Codice ISO Inserto CCMT 060202 CCMT 060202 CCMT 060202 CCMT 060202
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura Finitura finitura finitura
Materiale da taglio HM HM HM HM
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Impiego principale M M M M
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello