• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Inserto per tornitura CCGT 060201, per lavori di finitura, Tipo: PR1725

Codice art.: 260090 PR1725
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 060201
Raggio di curvatura 0,1 mm
Tipo PR1725
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Impiego secondario P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MFP-SKS
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 50 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260090 PR1725
EAN / GTIN 4960664923335
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello