{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060202 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PF | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 330 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260082 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406720056 | |
Codice del produttore | 260082 HBT020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CCMT 060202, Tipo: HBT020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 5.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
81 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Tipo | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Rompitrucioli | PF | SS | WSS |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |