{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCGT 120402 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HU7315-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | non rivestito | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | AF | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 600 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260062 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769833 |