Portainserti con bloccaggio HOLEX Pro 20/09 mm

Codice art.: 260049 20/09
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego sinistra
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile SCLCR/L 2020K09
Inserto adatto CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 17 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260049 20/09
EAN / GTIN 4067263109648
Codice del produttore 260049 20/09

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello