Set di barre alesatrici in acciaio con LR, sinistra, Modello: SET09

Codice art.: 260037 SET09
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 79.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
Inserto adatto CC.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Spostamento centrale L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260037 SET09
EAN / GTIN 4045197657725
Codice del produttore 260037 SET09

Descrizione

Fornitura:

In valigetta di plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello