• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di barre alesatrici in acciaio con LR, destra, Modello: SET09

Codice art.: 260036 SET09
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 79.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
Inserto adatto CC.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Spostamento centrale L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260036 SET09
EAN / GTIN 4045197657701
Codice del produttore 260036 SET09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Fornitura:

In valigetta di plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello